エスコ
ニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
181
181
160
178
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48548300
品番
EA682BB-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)
181
材質(本体)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3