ボンマックス
ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551397
品番
BCK7301
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57
アズワン品番
64-6298-59
生地
モックロディ
色番
7