ボンマックス
ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551476
品番
BCK7301
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57
アズワン品番
64-6298-67
生地
モックロディ
色番
9