ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5108
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
オーキッド
ホワイト
ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
84
69
72
76
80
84
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552919
品番
BCO5108
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
107
アズワン品番
64-6300-49
生地
ラチネ
色番
15