エスコ
洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48552947
品番
EA928AJ-356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
全長(mm)
508
毛丈(mm)
50
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
100×110
繰り返し・詰め替え
対応