エスコ
洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48552965
品番
EA928AJ-357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
材質
ハンドル:プラスチック
全長(mm)
203
毛丈(mm)
50
ブラシ寸法(mm)
100×110
繰り返し・詰め替え
対応