エスコ
物干しロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
48554365
品番
EA951FB-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
構造ロックステッチ。
色
白
径(Φmm)
【紐】4.7
使用荷重(kg)
10
ロープ長さ(m)
15
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
洗濯用品
その他洗濯用品
物干しロープ エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります
洗濯バサミ
洗濯ハンガー
物干し/スタンド
ランドリーバスケット/洗濯かご
洗濯ネット
ランドリーラック
ふとんたたき
洗濯板
その他洗濯用品
シェアする
マイページ