曜日別特売
EA951M-54 ローラーキャッチ(片開) エスコ 48554460

ローラーキャッチ(片開)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48554460品番EA951M-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥270
販売価格(税別)
245

右用。

付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする