曜日別特売
GK-HAZX-L-OH0310DLC ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン 48554487

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.1注文コード48554487品番GK-HAZX-L-OH0310DLC
参考基準価格(税別)¥28,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)75溝長(mm)36被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)3.1コーティングDLCコート抜代(mm)2.1
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

抜群の直進性【ゼロバリX】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする