ボンマックス
ボンシェルジュ タックスカート BCS2700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
65
60
62
65
68
71
75
ヒップ(cm)
138
133
135
138
141
144
148
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48555283
品番
BCS2700
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
9号
性別
女性用
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
138
タイプ
ジャストウエスト、後ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53.5
アズワン品番
64-6303-79
生地
ボーダーオーガンジー
色番
7