ギケン
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
3.1
注文コード
48556910
品番
GK-HSTZX-OH0310GQT
参考基準価格(税別)
¥25,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数
4
全長(mm)
75
溝長(mm)
28
被削材
ステンレス・チタン・耐熱合金
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
3.1
コーティング
GQTコート
抜代(mm)
2.1
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
商品説明動画
【ゼロバリXチタンで】64チタン穿孔動画【バリなく開ける!!】
参考になった