ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH - ギケン

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート内容量1本
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
全131種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48556885GK-HSTZX-OH0300GQT6221331.8
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48556910GK-HSTZX-OH0310GQT752843.12.1
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48556928GK-HSTZX-OH0320GQT752843.22.1
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48556946GK-HSTZX-OH0330GQT752843.32.1
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48556964GK-HSTZX-OH0340GQT752843.42.1
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48556989GK-HSTZX-OH0350GQT752843.52.1
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557007GK-HSTZX-OH0360GQT752843.62.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557025GK-HSTZX-OH0370GQT752843.72.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557050GK-HSTZX-OH0380GQT752843.82.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557068GK-HSTZX-OH0390GQT752843.92.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557077GK-HSTZX-OH0400GQT7528442.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48557086GK-HSTZX-OH0410GQT903564.12.7
28,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48557095GK-HSTZX-OH0420GQT903564.22.7
28,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48557104GK-HSTZX-OH0430GQT903564.32.7
28,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48557120GK-HSTZX-OH0440GQT903564.42.7
28,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48557129GK-HSTZX-OH0450GQT903564.52.7
28,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48557138GK-HSTZX-OH0460GQT903564.63
29,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48557147GK-HSTZX-OH0470GQT903564.73
29,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48557156GK-HSTZX-OH0480GQT903564.83
29,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48557165GK-HSTZX-OH0490GQT903564.93
29,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48557174GK-HSTZX-OH0500GQT9035653
29,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48557190GK-HSTZX-OH0510GQT904265.13.6
30,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557199GK-HSTZX-OH0520GQT904265.23.6
30,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557208GK-HSTZX-OH0530GQT904265.33.6
30,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557217GK-HSTZX-OH0540GQT904265.43.6
30,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557226GK-HSTZX-OH0550GQT904265.53.6
30,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557235GK-HSTZX-OH0560GQT904265.63.6
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557244GK-HSTZX-OH0570GQT904265.73.6
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557260GK-HSTZX-OH0580GQT904265.83.6
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557278GK-HSTZX-OH0590GQT904265.93.6
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557296GK-HSTZX-OH0600GQT9042663.6
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48557314GK-HSTZX-OH0610GQT1004986.13.9
39,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48557339GK-HSTZX-OH0620GQT1004986.23.9
39,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48557357GK-HSTZX-OH0630GQT1004986.33.9
39,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48557375GK-HSTZX-OH0640GQT1004986.43.9
39,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48557400GK-HSTZX-OH0650GQT1004986.53.9
39,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48557418GK-HSTZX-OH0660GQT1004986.64.2
40,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557436GK-HSTZX-OH0670GQT1004986.74.2
40,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557454GK-HSTZX-OH0680GQT1004986.84.2
40,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557479GK-HSTZX-OH0690GQT1004986.94.2
40,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557497GK-HSTZX-OH0700GQT10049874.2
40,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557515GK-HSTZX-OH0710GQT1005687.14.5
41,240
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557540GK-HSTZX-OH0720GQT1005687.24.5
41,240
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557558GK-HSTZX-OH0730GQT1005687.34.5
41,240
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557576GK-HSTZX-OH0740GQT1005687.44.5
41,240
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557594GK-HSTZX-OH0750GQT1005687.54.5
41,240
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48557619GK-HSTZX-OH0760GQT1005687.64.8
41,610
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48557637GK-HSTZX-OH0770GQT1005687.74.8
41,610
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48557646GK-HSTZX-OH0780GQT1005687.84.8
41,610
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48557655GK-HSTZX-OH0790GQT1005687.94.8
41,610
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ゼロバリXチタンで】64チタン穿孔動画【バリなく開ける!!】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする