曜日別特売
GK-HSTZX-OH0450GQT ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン 48557129

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4.5注文コード48557129品番GK-HSTZX-OH0450GQT
参考基準価格(税別)¥28,840販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)90溝長(mm)35被削材ステンレス・チタン・耐熱合金シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4.5コーティングGQTコート抜代(mm)2.7
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

【ゼロバリXチタンで】64チタン穿孔動画【バリなく開ける!!】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする