曜日別特売
GK-HSTZX-OH0610GQT ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン 48557314

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6.1注文コード48557314品番GK-HSTZX-OH0610GQT
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)100溝長(mm)49被削材ステンレス・チタン・耐熱合金シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)6.1コーティングGQTコート抜代(mm)3.9
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

【ゼロバリXチタンで】64チタン穿孔動画【バリなく開ける!!】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする