エスコ
ケーブルロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48557427
品番
EA983T-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
質量(kg)
0.13
穴径(Φmm)
【鍵】8.3
本体寸法(mm)
73×32×68
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー長さ(m)
0.91