エスコ
油性用溶剤塗料用刷毛(山羊毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
毛幅(mm)
38
28
38
48
60
毛丈(mm)
36
36
39
玉厚(mm)
16
16
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48563185
品番
EA109LE-42
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥610
¥
529
バスケットに入れる
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
全長(mm)
186
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
38
毛色
白毛
玉厚(mm)
16