エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48564050
品番
EA354KA-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質
ケブラー
厚さ(mm)
1
全長(mm)
300
サイズ
フリー
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28