ギケン
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48564436
品番
GK-HSTZX-S0100GQT
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ
3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。
オイルホール無し。
刃数
3
全長(mm)
50
溝長(mm)
5
被削材
ステンレス・チタン・耐熱合金
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
1
コーティング
GQTコート
抜代(mm)
0.6
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。