ゴムベラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48565766 品番EA579AJ-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。

材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木 全長(mm)120 質量(g)149 刃長(mm)25 ゴム厚(mm)6.2 ゴム幅(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする