エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ゴムベラ
ゴムベラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48565784
品番
EA579AJ-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質
【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木
全長(mm)
120
質量(g)
190
刃長(mm)
25
ゴム厚(mm)
6.2
ゴム幅(mm)
200