曜日別特売
EA618NC-7 ソケットセット エスコ 48566658

ソケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48566658
品番
EA618NC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,747
販売価格(税別)
9,770

10個組。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

質量(g)
430
対辺(mm)
5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
差込角(inch)
1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする