曜日別特売
EA618PM-241 スパークプラグソケット[薄肉] エスコ 48567060

スパークプラグソケット[薄肉]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード48567060品番EA618PM-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。

全長(mm)62質量(g)65対辺(mm)16外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする