EA638DS-16 NSカン エスコ 48567288

NSカン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4個)
使用荷重(kg)2
内容量1袋(4個)注文コード48567288品番EA638DS-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
180

掛け外しのしやすい便利なS型フック。

材質ホワイト線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)2寸法A(mm)37寸法B(mm)16寸法C(mm)12適合パイプ径(Φmm)13入数(個)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする