曜日別特売
EA762AG-7A ビジネス用スタンプ エスコ 48567945

ビジネス用スタンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容重要
内容量1個注文コード48567945品番EA762AG-7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。横型。枠付。

材質再生ABS文字内容重要質量(g)36インク色印面サイズ(mm)27×13繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする