曜日別特売
EA765MJ-232 [極太]油性マジックインキ エスコ 48568259

[極太]油性マジックインキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色空色
内容量1本注文コード48568259品番EA765MJ-232
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395

油性。ロングライフ分別回収。

材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス全長(mm)165質量(g)69線幅(mm)10×18インク色空色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: ガラスに書く為
安房運輸株式会社

主にガラス素材に使用しています。
極太なので、遠くからでも読み取りができ大変助かっています。

対象商品 : 48568250
2024-05-25
用途: 塗装後修理
柴垣木工所製造業

書きやすくはみ出ることがないから2度塗りしなくてもいいから仕事が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする