エスコ
[EA776AG-20用]中心型ロングセンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48568688
品番
EA776AG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途
【EA776AG-20用】中心型センサー。
材質
PA・30%GF
寸法(mm)
35×35×160
測定範囲
pH2~12pH、温度0~80℃
質量(g)
40