EA776AG-26 [EA776AG-20用]細径ロングセンサー エスコ 48568715

[EA776AG-20用]細径ロングセンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48568715品番EA776AG-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,660
販売価格(税別)
30,600

試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。

用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする