EA827FE-111 [丸軸]カウンターシンク エスコ 48572154

[丸軸]カウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)8全長(mm)56注文コード48572154品番EA827FE-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,597
販売価格(税別)
3,270

TiNコーティングにより耐久性があります。

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3全長(mm)56シャンク径(Φmm)8先端角(°)90最大径(Φmm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする