曜日別特売
EA851BA-2 [EA851BA-1用]替刃 エスコ 48572310

[EA851BA-1用]替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃厚(mm)1.6
内容量1枚注文コード48572310品番EA851BA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550

交互刃。木工切断用。

直径(Φmm)140穴径(Φmm)10山数40刃厚(mm)1.6適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする