エスコ
[EA851BA-1用]替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃厚(mm)
1
1.6
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48572319
品番
EA851BA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
交互刃。木工切断用。
直径(Φmm)
140
穴径(Φmm)
10
山数
48
刃厚(mm)
1
適合材
木工