エスコ
OPP梱包用カラーテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
赤
赤
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48573597
品番
EA943KC-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.052
色
赤
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
巻芯径(Φmm)
76