曜日別特売
EA943KC-5B OPP梱包用カラーテープ エスコ 48573606

OPP梱包用カラーテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード48573606品番EA943KC-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500
材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)48厚さ(mm)0.052長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする