EA949H-8 アジャストベース エスコ 48574044

アジャストベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48574044品番EA949H-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。

材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ベース径(Φmm)36ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする