エスコ
グレーチング(U字溝用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48574315
品番
EA951TA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)
【適合】195
全長(mm)
995
適合溝幅(mm)
150
表面
ノンスリップタイプ
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。