エスコ
メタルラックミニ用キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(4セット)
注文コード
48574620
品番
EA976AK-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
メタルラック用キャスター。
用途
EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46用。
材質
スチール、ナイロン樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
ストッパー付48(×2)、ストッパー無45(×2)
耐荷重(kg)
キャスター1個当り静止時45、キャスター1個当り走行時25
キャスター径(Φmm)
49
ポール径(Φmm)
19
ねじ径(Φmm)
6