EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146

EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146
EA983AH-29 [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ 48575146

[高輝度蓄光式]避難口標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード48575146品番EA983AH-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
9,900

避難口・非常口表示用。剥離紙付。停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。消防用設備等認定品(HP-042号)C200級。かんたん・貼るだけのステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

材質【基材】PET・蓄光剤、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)120×360表示内容←非常口→
注意
※電気が消えても長時間光ります。設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする