エスコ
卓上型マイクスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48577587
品番
EA763CK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
材質
鉄、ナイロン、ABS
寸法(mm)
165×165×330
質量(kg)
1.5
ねじ規格
W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)
適合径(Φmm)
【マイク】55
有効伸長(mm)
【ブーム】320~630