エスコ
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10本)
全長(mm)
28
材質
HSS(ハイス)
有効長(mm)
9
注文コード
48578750
品番
EA824FK-0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・有効長
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
シンニング付。
用途
【対応被削材】鉄。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
28
先端角(°)
118
有効長(mm)
9
入数(本)
10
刃先外径(Φmm)
0.7