曜日別特売
EA824FK-2.6 ストレートドリル エスコ 48578935

ストレートドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(10本)全長(mm)57材質HSS(ハイス)有効長(mm)30注文コード48578935品番EA824FK-2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
875

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄。材質HSS(ハイス)全長(mm)57先端角(°)118有効長(mm)30入数(本)10刃先外径(Φmm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする