エスコ
テレホン用セーフティーロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48581839
品番
EA983SM-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
色
ブラック
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
110
最大伸長(mm)
700