エスコ
樹脂製角材[リプラギ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱
1台
1パック
1本
1箱
寸法(mm)
250×250×300
30×150×300
50×100×300
200×200×300
250×250×300
300×300×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
48581936
品番
EA993DS-43S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
250×250×300
質量(kg)
15.9
公差(mm)
±5
耐荷重(t)
11
注意
※耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。