エスコ
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
48581979
品番
EA995AD-178A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
除去したアスベストの梱包に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
透明
質量(g)
140
入数(枚)
100
注意
※EA995AD-175Aの破袋対策としてご使用ください。