曜日別特売
EA618JK-113 ソケットセット(インチ) エスコ 48582198

ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48582198品番EA618JK-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6ポイント。

全長(mm)32質量(g)72外径(Φmm)26差込角(inch)3/8対辺(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする