曜日別特売
FB4037L レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス FB4037L ボンマックス 48584245

レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス FB4037L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(号)11
内容量1着注文コード48584245品番FB4037L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ブラウンサイズ(号)11仕様左胸アウトポケット種別七分袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)40袖丈(cm)43着丈(cm)65機能形態安定、防汚バスト(cm)100アズワン品番64-4083-92生地ブロード色番5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする