曜日別特売
09474747021【ワケあり】 産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング 48588078

産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(10本)ケーブル長(m)10注文コード48588078品番09474747021【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥53,9002,198
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ケーブル長(m)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする