エスコ
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48588297
品番
EA952SC-122【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,660
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
12
線径(Φmm)
1
材質
ステンレス(SUS304)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA952SC-122
質量(g)
220
長さ(m)
1