アドテック
DDR5-5600 UDIMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48589408
品番
ADS5600D-H16G4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
容量(GB)
16GB 4枚組
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
UDIMM