曜日別特売
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196

907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196
907722 のびのび腰痛対策脚クッション コジット 48590196

のびのび腰痛対策脚クッション

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード48590196品番907722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,728
販売価格(税別)
3,389

腰が自然に伸びて寝姿勢をサポート。脚全体をリフレッシュ!

材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレン、ウレタンフォーム寸法(mm)460×570×160ブラウン質量(g)1220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48590187
2025-08-21
用途: 腰痛の足置き
卸売・小売業

他のサイトで、この品を発見して、持病持ち腰痛の私は今まで寝る時に、腰の負担軽減の為足を浮かせるのに、固めの枕を丸めて使っていましたが、この品を見つけ、試しに検索、モノタロウが半額近くで、出てたので、即購入、固さも十分あり、非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする