曜日別特売
ASR681Ⅱ エアサス&アクティブサスリモートコントローラー データシステム 48593380

ASR681Ⅱ エアサス&アクティブサスリモートコントローラー データシステム 48593380
ASR681Ⅱ エアサス&アクティブサスリモートコントローラー データシステム 48593380

エアサス&アクティブサスリモートコントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48593380品番ASR681Ⅱ
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。

付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※車高設定範囲はメーカー実測値であり、車高設定範囲を保証するものではありません。車種や個体差により誤差が生じます。適合表に記載されている車種以外は適合しません。
※車高を変化させた状態で走行すると、サスペンションに負担がかかりサスペンション破損の原因となる場合があります。 絶対に車高を変化させた状態での走行は行わないでください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする