曜日別特売
RCA006T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593398

RCA006T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593398
RCA006T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593398

リアカメラ接続アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48593398品番RCA006T
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ
一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。

用途トヨタ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品は純正リア(バック)カメラ専用の接続アダプターです。純正ナビの種類により品番が異なりますので最新適合情報を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする